Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K35X40X17-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :K35X40X17-A/0-7
Rubix :0269-1004601
Fabricant :0000843106063
EAN :4012802367737
CAGE A AIGUILLES K 35X40X17 A QMC 1 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 35X40X17 A QMC 1 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur17 mm
Sériek
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence7400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r38500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20800 N
Jeu Radialcn
12,79 € HT
/ unité
15,35 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h