Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA HK1816-AS1-B

Douille à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :HK1816-AS1-B
Rubix :0269-1007862
Fabricant :0000606310000
EAN :4054372503740
DOUILLE AIGUILLES HK1816 AS1B QMC 250 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur18 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK1816 AS1B QMC 250 INA


Drawn cup needle roller bearing open end HK..-AS1-B, single row, with cage
Douille à aiguilles HK..-AS1-B, à une rangée, avec cage

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur18 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur16 mm
Sériehk..-as1-b
Etancheitéouvert
Charge statique de base, radiale - C0r17300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11600 N
Jeu Radialcn
11,13 € HT
/ unité
13,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours