Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux SKF HK 1015
Roulements à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :HK 1015
Rubix :0301-1108791
Fabricant :8617
EAN :7316577112729


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES HK 1015 SKF
Roller bearing Needle radial Needle roller bearing incl. matched sets and cylindrical roller bearings Track rollers None
Les douilles à aiguilles sont généralement utilisées dans des applications où l'alésage du palier ne peut pas être utilisé comme chemin de roulement pour une cage à aiguilles, mais qui requièrent un montage de roulement très compact et économique. Grâce à leur grand nombre d'éléments roulants, les roulements présentent une capacité de charge et une rigidité élevées.
Points forts
- Capacité de charge radiale élevée
- Rigidité élevée
- Très faible hauteur de la section transversale
- Rigidité élevée
- Très faible hauteur de la section transversale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 14 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Série | hk |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 18000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 6600 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,45 € HT
/ 5 unités
40,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours