Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux NTN HK0709
NTN-Roulement à aiguilles-HK0709
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :HK0709
Rubix :0281-1107987
EAN :4547359070613


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 11 mm |
| Largeur | 9 mm |
Détails articles : DOUILLE A AIGUILLES HK 0709 NTN
Roulement à aiguilles à rouleaux, coupe étirée, extrémité ouverte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 11 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Série | hk |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3,25 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3,4 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,91 € HT
/ unité
4,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours