Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K75X83X23-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K75X83X23-A/0-7
Rubix :0269-1004687
Fabricant :0002820146063
EAN :4012802368673
CAGE A AIGUILLES K 75X83X23 A 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur83 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 75X83X23 A 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur83 mm
Largeur23 mm
Sériek
Vitesse de référence3800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r109000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr50000 N
Jeu Radialcn
65,13 € HT
/ unité
78,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours