Roulement de précision / de broche RHP 71904A5TRDUMP3, Diamètre intérieur : 20 mm | Diamètre extérieur : 37 mm | Largeur : 9 mm
Roulement
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :71904A5TRDUMP3
Rubix :0294-1287579
Fabricant :7904A5TRDUMP3 R


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 9 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG 7904A5TRDUMP3 - LA PAIRE NSK
Jeu de roulements de broche (jeu=2 pièces) RHP
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 37 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7904 |
| Cage | résine phénolique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4050 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 8300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
341,48 € HT
/ paire
409,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h