Roulement de précision / de broche SKF 7003 ACD/P4A, Diamètre intérieur : 17 mm | Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 10 mm

Roulements à billes à contact oblique de Super Précision

Voir les informations techniques

Références

SKF :7003 ACD/P4A
Rubix :0301-1359406
Fabricant :44333
EAN :7316570721355
ROULEMENT PRECISION 7003 ACD/P4A SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION 7003 ACD/P4A SKF


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée haute capacité, de Super Précision, avec un angle de contact de 25°, supportent les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils sont conçus pour supporter de fortes charges à des vitesses relativement élevées et à des températures de fonctionnement basses à modérées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur10 mm
Etancheitéouvert
Série7003
Charge statique de base, radiale - C0r3100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr6500 N
216,94 HT
/ unité
260,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.