Roulement de précision / de broche FAG HSS7004-C-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 20 mm | Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 12 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :HSS7004-C-T-P4S-UL
Rubix :0255-1301402
Fabricant :0191849050000
EAN :4012801489584
ROULEMENT PREC.ANG15DEG HSS7004C T.P4S.UL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PREC.ANG15DEG HSS7004C T.P4S.UL FAG


Roulements de broche HSS70..-C ajustés, par paires ou par jeux, angle de contact α = 15°, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche HSS70..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur12 mm
Etancheitéouvert
Sériehss70..-c-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r2700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5700 N
258,48 € HT
/ unité
310,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.