Roulement de précision / de broche SNR 71910.HV.UJ84, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 12 mm
Roulement à billes à contact oblique de précision
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :71910.HV.UJ84
Rubix :0302-1028039
EAN :3413520201302




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 12 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PRECISION 71910HVUJ84 SNR
Le roulement de haute précision répond de manière performante aux utilisations en vitesse élevée, avec une efficacité accrue en terme de rigidité, capacité et précision. Le label ULTAGE de cette famille vous garantie un roulement d'excellent. Cette gamme répond parfaitement aux attentes de marchés exigeants tels que la machine-outil.
Le roulement de haute précision se divise en 3 catégories : roulements à billes à contact oblique de haute-précision, le roulement à rouleaux cylindriques de haute précision et les butées à billes haute précision.
Roulements de haute précision : standard, étanches, pour les applications à haute et très haute vitesse.
Le roulement de haute précision se divise en 3 catégories : roulements à billes à contact oblique de haute-précision, le roulement à rouleaux cylindriques de haute précision et les butées à billes haute précision.
Roulements de haute précision : standard, étanches, pour les applications à haute et très haute vitesse.
Roulement à billes à contact oblique haute précision, cage résine stratifiée centrée sur bague extérieure
Points forts
Machline haute précision : standard - Machline ML : haute vitesse
Machline MLE : étanche
Machline CH : hybride
Machline MLE : étanche
Machline CH : hybride
Applications
Machines-outils
Equipements de production
Equipements médicaux
Equipements de transports
Equipements de fabrication
Equipements de production
Equipements médicaux
Equipements de transports
Equipements de fabrication
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | mto71900 |
| Matière | acier |
| Cage | résine phénolique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 12700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,87 € HT
/ unité
315,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours