Roulement de précision / de broche FAG B71807-C-TPA-P4-UL, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm
Roulement
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :B71807-C-TPA-P4-UL
Rubix :0255-1460457
Fabricant :0384641790000


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : B71807-C-TPA-P4-UL FAG
Roulements de broche
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | b718..-c |
| Cage | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,52 € HT
/ unité
298,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h