Roulement de précision / de broche NSK 6210TCG12P4, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 20 mm

Roulement

Voir les informations techniques

Références

NSK :6210TCG12P4
Rubix :0294-1305448
Fabricant :6210TCG12P4 N
EAN :00029176624629
RLT A BILLES 6210 P4 CAGE CELERON 50X90X20

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6210 P4 CAGE CELERON 50X90X20


Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations

.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Etancheitéouvert
Série6210..
Cagerésine phénolique
Précisionp4
319,76 HT
/ jeu
383,71 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.