Roulement à rouleaux coniques SNR 33113, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 34 mm
Roulement
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :33113
Rubix :0302-1017998
EAN :3413522120410
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33113 A 33113.A - SUR DEMANDE SNR
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 34 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,62 € HT
/ unité
142,34 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours

