Roulement à billes à contact oblique FAG 7313-B-XL-TVP-UO, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 33 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :7313-B-XL-TVP-UO
Rubix :0255-1434341
Fabricant :0167262510000
EAN :4012801207683


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7313-B-TVP-UO XL A CONTACT OBLIQUE FAG
Angular contact ball bearings 73..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique
Points forts
Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.
Applications
Avec charges combinées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 73..-b-xl-tvp |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 5000 rpm |
| Vitesse limite | 6500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 82000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 110000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,54 € HT
/ unité
271,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours