Roulement à billes à contact oblique FAG 3213-BD-XL-2HRS-TVH, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 38.1 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :3213-BD-XL-2HRS-TVH
Rubix :0255-1256157
Fabricant :0631096620000
EAN :4064328202597
ROULEMENT A BILLES 3213BD.2HRS XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur38,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3213BD.2HRS XL.TVH A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 32..-BD-2HRS, main dimensions to DIN 628-3, double row, lip seals on both sides, contact angle α = 30°
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-2HRS-TVH, à deux rangées, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique

Points forts

Supporte des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur38,1 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série32..-bd-xl-2hrs-tvh
Cagepolyamide
Vitesse limite4300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r77000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr86000 N
245,72 HT
/ unité
294,86 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.