Roulement à billes à contact oblique SKF 7221 BEP, Diamètre extérieur : 190 mm | Diamètre intérieur : 105 mm | Largeur : 36 mm

Roulement

Voir les informations techniques

Références

SKF :7221 BEP
Rubix :0301-1022622
Fabricant :45704
EAN :7316570477276
ROULEMENT A BILLES 7221 BEP SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur105 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur36 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7221 BEP SKF


Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée peuvent supporter les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées, voire très élevées, selon le modèle. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur105 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur36 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72be
Charge statique de base, radiale - C0r137000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr148000 N
559,51 € HT
/ unité
671,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.