Roulement à billes à contact oblique SKF 7221 BECBM/W64, Diamètre extérieur : 190 mm | Diamètre intérieur : 105 mm | Largeur : 36 mm
Roulement
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7221 BECBM/W64
Rubix :0301-1361280
Fabricant :87258
EAN :07316570192971


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 36 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7221 BECBM/W64 SKF
Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de roulement intérieur et extérieur qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Points forts
- Capacité de vitesse élevée
- Accepte des charges radiales relativement élevées et des charges axiales unilatérales importantes
- Accepte des charges radiales relativement élevées et des charges axiales unilatérales importantes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7221 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 023,70 € HT
/ unité
1 228,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours