Roulement à billes à contact oblique SKF 3303 ATN9/C3, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 22.2 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :3303 ATN9/C3
Rubix :0301-1020862
Fabricant :38158
EAN :7316577060341
ROULEMENT A BILLES 3303 ATN9.C3 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur22,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3303 ATN9.C3 SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur22,2 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Série33a
Cagepolyamide
Vitesse de référence14000 rpm
Vitesse limite14000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r12700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21600 N
73,92 € HT
/ unité
88,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.