Roulement à billes à contact oblique FAG 3207-BD-XL-C3, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 27 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :3207-BD-XL-C3
Rubix :0255-1527313
Fabricant :0709318360030
EAN :4012802672206


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 27 mm |
Détails articles : 3207-BD-XL-C3 35X72X27
Angular contact ball bearing 32-BD, main dimensions acc. to DIN 628-3, double-row, contact angle α = 30 °
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL, à deux rangées, X-life, avec cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 32..-bd-xl |
| Vitesse de référence | 9900 rpm |
| Vitesse limite | 10100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 30000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 41000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,75 € HT
/ unité
74,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours