Roulement à billes à contact oblique NTN 3217S, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 85 mm | Largeur : 49.2 mm
Roulement à billes à contact oblique
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :3217S
Rubix :0281-1002383
EAN :4547359529005




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3217 S NTN
Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage tôle, encoche de remplissage, ouvert
Applications
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead Cas : 7439-92-1 Concentration : >0,3 and <1%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 49,2 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 3200 |
| Matière | acier |
| Angle | 32 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
540,05 € HT
/ unité
648,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours