Roulement de précision / de broche FAG B71912-E-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 60 mm | Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 13 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :B71912-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1256211
Fabricant :0387227800000
EAN :4026677570642
ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG B71912E.2RSD.T.P4S.UL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG B71912E.2RSD.T.P4S.UL FAG


Roulements de broche B719. -E-2RSD, incliné, en paires ou ensembles, angle de contact α = 25 °, joints de lèvre des deux côtés, non-contact, tolérances restreintes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur13 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieb719..-e-2rsd-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r15200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr23400 N
434,03 € HT
/ unité
520,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.