Roulement de précision / de broche FAG B7203-C-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 17 mm | Diamètre extérieur : 40 mm | Largeur : 12 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :B7203-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1256214
Fabricant :0386134840000
EAN :4026677717108


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG B7203C.2RSD.T.P4S.UL FAG
Spindle bearing B72..-C-2RSD, adjusted, pair or set, pressure angle α = 15°, lip seal on both sides, contactless, reduced tolerances
Roulements de broche B72..-C-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | b72..-c-2rsd-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Précision | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,37 € HT
/ unité
278,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h