Roulement de précision / de broche NSK 7214BEAT85, Diamètre intérieur : 70 mm | Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 24 mm

Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7200

Voir les informations techniques

Références

NSK :7214BEAT85
Rubix :0294-1289125
Fabricant :7214BEAT85 N
EAN :00029176633744
ROULEMENT A BILLES 7214 BEAT85 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7214 BEAT85 NSK


Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).

Points forts

Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.

Applications

Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuges, les moteurs électriques et les ventilateurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur24 mm
Etancheitéouvert
Série7214b..
Cagepolyamide
Précisionp0
131,62 HT
/ unité
157,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.