Roulement de précision / de broche SKF S7013 CE/P4ADGA, Diamètre intérieur : 65 mm | Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 18 mm
Roulements à billes à contact oblique de Super Précision
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :S7013 CE/P4ADGA
Rubix :0301-1356946
Fabricant :422924
EAN :7316575994297


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION S7013 CE/P4ADGA SKF
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Ces ensembles appariés de deux roulements à billes à contact oblique à une rangée, d’exécution E, haute vitesse, de Super Précision avec joints sont disponibles dans une variété de montages. Leur capacité de vitesse est légèrement supérieure à celle des roulements à grande vitesse d’exécution B SKF équivalents et ils peuvent supporter des charges plus élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | s7013 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 160,17 € HT
/ unité
1 392,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours