Roulement de précision / de broche SKF 7018 CDGB/P4A, Diamètre intérieur : 90 mm | Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 24 mm
Roulements à billes à contact oblique de Super Précision
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7018 CDGB/P4A
Rubix :0301-1024817
Fabricant :44651
EAN :7316570406146


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 24 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION 7018CDGB P4A SKF
Les roulements à billes à contact oblique ont des bagues intérieure et extérieure qui sont déplacées l'une par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7018 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 76500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 79300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
775,97 € HT
/ unité
931,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours