Roulement de précision / de broche FAG B71911-E-2RSD-T-P4S-K5-UL, Diamètre intérieur : 55 mm | Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 13 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :B71911-E-2RSD-T-P4S-K5-UL
Rubix :0255-1416856
Fabricant :0387474560000
EAN :4026677608734


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION B71911-E-2RSD-T-P4S-K5-UL FAG
Roulements de broche B719. -E-2RSD, incliné, en paires ou ensembles, angle de contact α = 25 °, joints de lèvre des deux côtés, non-contact, tolérances restreintes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | b719..-e-2rsd-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 13700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 22200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
394,56 € HT
/ unité
473,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours