Roulement de précision / de broche NSK 7003CTRDULP3, Diamètre intérieur : 17 mm | Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 10 mm
Contact angulaire de précision NSK : Série 7003
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 10 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG 7003CTRDULP3 - LA PAIRE NSK
NSK offre l'une des gammes les plus complètes de roulements à billes à contact oblique qui ont été conçus pour répondre aux exigences des fabricants d'équipement d'origine.
Ces roulements ont un angle de contact qui leur permet de supporter d'importantes charges axiales dans une direction ainsi que des charges radiales.
Ils sont généralement utilisés par paires, ensembles triplex, ensembles quadruplex ou ensembles multiplex car une composante axiale est générée lorsqu'une charge radiale est appliquée.
Points forts
Acier de haute qualité - Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu'à 80%
Technologie de graisse avancée - Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie et la performance de la graisse
Billes de haute qualité - Fonctionnement silencieux et régul ier même à haute vitesse
Chemi ns de roulement super fin is - Spécialement adoucis pour minimiser le bruit et améliorer la distribution du lubrifiant Angle de contact - Offert dans différents angles de contact selon l'application Spécialement adoucies pour minimiser le bruit et améliorer la distribution et la durée de vie du lubrifiant
Angle de contact - Offert dans différents angles de contact pour s'adapter aux angles de degré de l'application
Joints brevetés - Fournissent une résistance à la contamination dans les environnements les plus difficiles
Cages - Disponibles dans une gamme d'assemblages de cages en polyamide, phénolique et laiton, Cages
- Disponibles dans une gamme d'assemblages de cages en polyamide, phénolique et laiton
Qualité assurée - Des tests à 100 % garantissent la qualité totale du produit
Applications
Informations techniques
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7003c.. |
| Matière | acier à roulements |
| Cage | résine phénolique |
| Précision | p3 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 3800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 6950 N |
- Livraison habituellement sous (28) jours