Roulement de précision / de broche NSK 40TAC90BSUC10PN7B, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 20 mm

Vis à billes NSK Support Beairngs : ..TAC... Série

Voir les informations techniques

Références

NSK :40TAC90BSUC10PN7B
Rubix :0294-1152806
Fabricant :40TAC90BSUC10PN7B N
ROULEMENT PRECISION 40TAC90 BSUC10PN7B NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION 40TAC90 BSUC10PN7B NSK


NSK offre l'une des gammes les plus complètes de roulements à billes à contact oblique qui ont été conçus pour répondre aux exigences des fabricants d'équipement d'origine. Ces roulements ont un angle de contact qui leur permet de supporter des charges axiales importantes dans une direction ainsi que des charges radiales. Ils sont généralement utilisés par paires, ensembles triplex ou ensembles multiplex pour la rigidité axiale et la résilience.

Points forts

Acier de haute qualité - Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu'à 80%
Technologie de graisse avancée - Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie et les performances de la graisse
Billes de haute qualité - Fonctionnement silencieux et régulier même à grande vitesse
Chemins de roulement super finis - Spécialement adoucis pour minimiser le bruit et améliorer la distribution et la durée de vie du lubrifiant
Angle de contact - Principalement un angle de 60 degrés
La série BSBD est disponible pour le montage en boîtier (type BSN) et le montage en face (type BSF) avec des trous de passage pour un montage facile.
Joints brevetés - Résistent à la contamination dans les environnements les plus difficiles
Cages - Disponibles dans une gamme de cages en polyamide et en laiton

Qualité assurée - Des tests à 100 % garantissent la qualité totale du produit

Applications

Principalement utilisé pour l'extrémité de positionnement des vis à billes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur20 mm
Etancheitéouvert
Série40tac90b..
Matièreacier à roulements
Cagepolyamide
Précisionpn7c (axial runout equivalent to iso class 2)
286,36 € HT
/ unité
343,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.