Roulement de précision / de broche FAG HSS7010-E-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 50 mm | Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 16 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :HSS7010-E-T-P4S-UL
Rubix :3310-1094049
Fabricant :0191851540000
EAN :4012801490078
ROULEMENT PREC.ANG25DEG HSS7010E

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PREC.ANG25DEG HSS7010E


Roulements de broche HSS70... -E, coudés, accouplés ou en jeux, angle de contact α = 25°, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche HSS70..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur16 mm
Etancheitéouvert
Sériehss70..-e-t-p4s
Cageplastique
Précisionp4 (abec 7 / iso class 4)
Charge statique de base, radiale - C0r7700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12100 N
405,48 € HT
/ unité
486,58 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.