Roulement rigide à billes NTN 696ZZ/5K, Diamètre extérieur : 15 mm | Largeur : 5 mm | Diamètre intérieur : 6 mm
Roulement rigide à billes
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :696ZZ/5K
Rubix :0281-1485373


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 15 mm |
| Largeur | 5 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 696 2 FLASQUES 6X15X5
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, déflecteurs des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 15 mm |
| Largeur | 5 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,27 € HT
/ unité
6,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h