Roulement rigide à billes FAG 6310-C-2Z, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 27 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :6310-2Z
FAG :6310-C-2Z
Rubix :0255-1002913
Fabricant :0850567150000
EAN :4064327300072
RLT A BILLES 6310 2 FLASQUES 50X110X27

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6310 2 FLASQUES 50X110X27


La conception astucieuse des roulements rigides à billes minimise le frottement, les rendant parfaits pour les applications à grande vitesse. Ils supportent également les charges radiales et axiales dans les deux sens, offrant une performance fiable dans diverses conditions.

Caractéristiques:
Ce roulement à une rangée de la génération C se distingue par sa conception ingénieuse intégrant des déflecteurs métalliques et une cage en tôle d'acier. Fruit d'une technologie de pointe, la génération C offre une efficacité énergétique optimisée, un fonctionnement silencieux et une réduction notable des vibrations.

Étanchéité:
Les déflecteurs métalliques protègent contre les contaminants externes, ce qui permet de prolonger la durée de vie du roulement à une rangée en maintenant la graisse à l'intérieur et les contaminants à l'extérieur.

Points forts

Barrière contre les intrusions : des déflecteurs métalliques robustes repoussent la saleté, préservant ainsi le cœur du roulement et prolongeant sa durée de vie.
Grande résistance : la cage en tôle d'acier, très solide, résiste aux chocs et à l'usure, garantissant une longévité remarquable même dans les environnements les plus exigeants.
Lubrification longue durée : pré-lubrifié avec une graisse de haute qualité, le roulement se dispense de relubrifications fréquentes, minimisant ainsi les interventions de maintenance.
Partenaire de confiance : sa conception robuste inspire confiance et garantit une fiabilité permettant au roulement de fonctionner de manière optimale dans des environnements et applications variés.
Maîtrise des forces : le roulement supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, le rendant idéal pour une large gamme d'utilisations.
Glisse sans effort : le faible coefficient de frottement du roulement rigide lui permet d'atteindre des vitesses de rotation élevées sans surchauffe ni perte d'efficacité, garantissant un fonctionnement fluide et silencieux.

Applications

Ce roulement rigide est particulièrement utilisé pour les transmissions mécaniques, les petits réducteurs, les appareils ménagers, les équipements automobiles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série63..-c-2z
Cageacier
Vitesse de référence8400 rpm
Vitesse limite8000 rpm
Diamètre d'alésage50 mm
Précisionp6 (abec 3 / iso class 6)
Charge statique de base, radiale - C0r38000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr68000 N
Poids1,077 kg
44,93 € HT
/ unité
53,92 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.