Roulement rigide à billes NTN 6008LLUNR/2AS, Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulement à billes à contact radial
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :6008LLUNR/2AS
Rubix :0281-1132274
EAN :4547359547825




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 15 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6008 ETANCHE RAINURE+CLIP 40X68X15
Ce roulement rigide à billes de la marque NTN est une solution polyvalente et fiable pour diverses applications industrielles. Grâce à sa structure simple et efficace, ce roulement assure un fonctionnement silencieux et une maintenance réduite, répondant aux exigences des environnements industriels exigeants.
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes présente des pistes profondes sur les bagues intérieure et extérieure, ce qui lui confère une grande capacité à supporter des charges radiales élevées ainsi que des charges axiales modérées dans les deux directions. Équipé de joints à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés, il offre une excellente protection contre les contaminants tels que la poussière et l'eau, tout en retenant efficacement le lubrifiant à l'intérieur. La cage en tôle d'acier assure une répartition uniforme des billes, réduisant les frottements et permettant des vitesses de rotation élevées. De plus, une rainure périphérique sur la bague extérieure permet l'ajout d'un segment d'arrêt, facilitant ainsi le positionnement axial du roulement dans son logement et simplifiant les opérations de montage et de démontage.
Entretien :
Graissé à vie avec la graisse Shell Alvania S2 (huile minérale épaissie au lithium), il ne nécessite aucun regraissage. Grâce à ses joints en caoutchouc de haute qualité, ce roulement nécessite peu de maintenance. Cependant, il est recommandé de surveiller régulièrement les conditions de fonctionnement, notamment la température et les vibrations, afin de détecter toute anomalie potentielle. Des inspections périodiques permettent d'assurer une performance optimale et de prolonger la durée de vie du roulement.
Étanchéité :
Ce roulement est doté de joints à double lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés, offrant une protection supérieure contre les contaminants externes tels que la poussière, l'humidité et autres particules indésirables. Cette étanchéité efficace empêche l'intrusion de contaminants et maintient le lubrifiant à l'intérieur, garantissant ainsi une performance fiable même dans des environnements exigeants.
Informations sur la marque :
NTN est une entreprise de renommée mondiale spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de roulements de haute qualité. Avec une présence internationale et plus d'un siècle d'expérience, NTN s'engage à fournir des solutions innovantes répondant aux besoins variés de l'industrie, alliant performance, fiabilité et durabilité.
Avantages Clés :
- Facilité d'installation : rainure périphérique permettant un positionnement axial précis et simplifié.
- Polyvalence : adapté à une large gamme d'applications industrielles.
- Durabilité : conception robuste assurant une longue durée de vie.
- Faible maintenance : étanchéité efficace réduisant les besoins d'entretien.
- Haute performance : capacité à supporter des vitesses de rotation élevées tout en maintenant une stabilité opérationnelle.
Applications :
Ce roulement rigide à billes est couramment utilisé dans divers secteurs industriels, notamment :
- Systèmes de convoyage et équipements de manutention.
- Machines agricoles et de construction.
- Systèmes de transmission.
- Industrie automobile.
- Appareils électroménagers.
- Machines-outils.
- Industrie du vélo et systèmes de guidage.
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes présente des pistes profondes sur les bagues intérieure et extérieure, ce qui lui confère une grande capacité à supporter des charges radiales élevées ainsi que des charges axiales modérées dans les deux directions. Équipé de joints à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés, il offre une excellente protection contre les contaminants tels que la poussière et l'eau, tout en retenant efficacement le lubrifiant à l'intérieur. La cage en tôle d'acier assure une répartition uniforme des billes, réduisant les frottements et permettant des vitesses de rotation élevées. De plus, une rainure périphérique sur la bague extérieure permet l'ajout d'un segment d'arrêt, facilitant ainsi le positionnement axial du roulement dans son logement et simplifiant les opérations de montage et de démontage.
Entretien :
Graissé à vie avec la graisse Shell Alvania S2 (huile minérale épaissie au lithium), il ne nécessite aucun regraissage. Grâce à ses joints en caoutchouc de haute qualité, ce roulement nécessite peu de maintenance. Cependant, il est recommandé de surveiller régulièrement les conditions de fonctionnement, notamment la température et les vibrations, afin de détecter toute anomalie potentielle. Des inspections périodiques permettent d'assurer une performance optimale et de prolonger la durée de vie du roulement.
Étanchéité :
Ce roulement est doté de joints à double lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés, offrant une protection supérieure contre les contaminants externes tels que la poussière, l'humidité et autres particules indésirables. Cette étanchéité efficace empêche l'intrusion de contaminants et maintient le lubrifiant à l'intérieur, garantissant ainsi une performance fiable même dans des environnements exigeants.
Informations sur la marque :
NTN est une entreprise de renommée mondiale spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de roulements de haute qualité. Avec une présence internationale et plus d'un siècle d'expérience, NTN s'engage à fournir des solutions innovantes répondant aux besoins variés de l'industrie, alliant performance, fiabilité et durabilité.
Avantages Clés :
- Facilité d'installation : rainure périphérique permettant un positionnement axial précis et simplifié.
- Polyvalence : adapté à une large gamme d'applications industrielles.
- Durabilité : conception robuste assurant une longue durée de vie.
- Faible maintenance : étanchéité efficace réduisant les besoins d'entretien.
- Haute performance : capacité à supporter des vitesses de rotation élevées tout en maintenant une stabilité opérationnelle.
Applications :
Ce roulement rigide à billes est couramment utilisé dans divers secteurs industriels, notamment :
- Systèmes de convoyage et équipements de manutention.
- Machines agricoles et de construction.
- Systèmes de transmission.
- Industrie automobile.
- Appareils électroménagers.
- Machines-outils.
- Industrie du vélo et systèmes de guidage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6000 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 18600 N |
| Poids | 0,19 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,49 € HT
/ unité
65,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h