Roulement rigide à billes FAG 6018-2Z, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 90 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6018-2Z
Rubix :0255-1015174
Fabricant :0167182830000
EAN :4012801201643


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 24 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6018 2 FLASQUES 90X140X24
Groove ball bearing 60..-2Z, main dimensions according to DIN 625-1, double-sided gap seal
Roulements à billes 60..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 60..-2z |
| Vitesse de référence | 5600 rpm |
| Vitesse limite | 5600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 49500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 62000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,58 € HT
/ unité
118,30 € TTC

- Livraison habituellement sous (36) jours