Roulement rigide à billes NSK 6407, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 35 mm

Roulement rigide à billes série 6400

Voir les informations techniques

Références

NSK :6407
Rubix :0294-1015784
Fabricant :6407 N
EAN :00029176066405
RLT A BILLES 6407 35X100X25

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6407 35X100X25


Existe en version ouverte et flasquée (ZZ) sans ou avec jeu C3. Températures de fonctionnement : de - 10 °C à + 110 °C.
Grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1

Points forts

Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Multiples. Convient aux vitesses élevées et très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série6407..
Cageacier
Précisionp0
98,76 HT
/ unité
118,51 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.