Roulement rigide à billes FAG 6313-C, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 65 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6313-C
Rubix :0255-1015685
Fabricant :0875139190000
EAN :4054369499278
RLT A BILLES 6313 65X140X33

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6313 65X140X33


Ce roulement rigide à billes de la marque FAG se distingue par sa haute fiabilité et ses performances optimales dans diverses applications industrielles. Grâce à une technologie de fabrication de pointe, ce roulement garantit une longévité accrue, un fonctionnement silencieux et une meilleure capacité de charge.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes FAG est doté d’une seule rangée de billes avec une cage en tôle d’acier rivetée, assurant une répartition uniforme des charges. Il fait partie de la génération C, reconnue pour ses améliorations en matière de réduction de bruit et de frottement. Sa conception robuste permet de supporter à la fois des charges radiales et axiales modérées, tout en garantissant une rotation précise à haute vitesse. La qualité des matériaux utilisés et les processus de fabrication stricts confèrent à ce roulement une excellente stabilité, même dans des conditions de température élevées.

Entretien:
L'entretien de ce roulement FAG est simple : il nécessite un graissage régulier pour garantir une performance optimale. Il est recommandé d'utiliser un lubrifiant adapté aux conditions de travail spécifiques, en particulier lorsque le roulement est exposé à des températures élevées ou à des charges importantes. Un contrôle périodique est conseillé pour vérifier l’état de la cage et des billes, ainsi que pour s'assurer de l’absence de jeu excessif ou de signes d’usure.

Etanchéité:
Ce modèle n’est pas conçu avec un système d'étanchéité. C’est un roulement ouvert. Il est donc préférable de le monter dans un environnement propre, non soumis aux projections ou aux contaminants. C’est un roulement idéal pour un montage dans un carter.

Information sur la marque:
FAG, une marque du groupe Schaeffler, est un acteur clé dans le domaine des roulements. Avec plus de 130 ans d'expertise, la marque est reconnue pour ses solutions innovantes et sa fiabilité dans des secteurs variés comme l’automobile, l’aéronautique et l’industrie. Son engagement envers la qualité et la durabilité en fait un partenaire privilégié pour les entreprises cherchant à optimiser leurs performances mécaniques.

Points forts

- Réduction du bruit et des vibrations grâce à la technologie de la génération C.
- Capacité à supporter des charges radiales et légèrement axiales, augmentant la polyvalence.
- Longue durée de vie, réduisant ainsi les coûts d’entretien et de remplacement.
- Rotation précise et fluide, idéale pour les mécanismes nécessitant une haute performance.
- Conception robuste pour une utilisation dans des environnements industriels exigeants.

Applications

Ce roulement rigide à billes FAG est adapté pour un large éventail d'applications industrielles. Il est couramment utilisé dans :
- les transmissions ;
- les machines-outils ;
- les équipements agricoles ;
- les systèmes de convoyage.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur33 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série63..-c
Vitesse de référence7000 rpm
Vitesse limite7300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r60000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr101000 N
90,69 HT
/ unité
108,83 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.