Roulement rigide à billes FAG 6007-C3, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6007-C3
Rubix :0255-1020923
Fabricant :0167174300030
EAN :4012801163644


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 14 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6007 C3 35X62X14
Deep groove ball bearing 60, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 60, à une rangée, cage en tôle d’acier
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 60 |
| Vitesse de référence | 11700 rpm |
| Vitesse limite | 16100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 10300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 17000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,16 € HT
/ unité
13,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h