Roulement rigide à billes PTN S6008-2RS, Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :S6008-2RS
Rubix :Y600-1485766
Fabricant :894063
EAN :3660338465161
RLT A BILLES 6008 INOX ETANCHE IMPORT 40X68X15

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6008 INOX ETANCHE IMPORT 40X68X15


Éléments roulants ronds en acier inoxydable avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
2RS - Roulements à billes à gorges profondes - acier inoxydable

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur15 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6000
Cageacier
Vitesse limite4675 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r10600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12700 N
Poids0,185 kg
95,85 € HT
/ 5 unités
115,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.