Roulement rigide à billes NSK 6403, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 17 mm | Diamètre intérieur : 17 mm

Roulement rigide à billes série 6400

Voir les informations techniques

Références

NSK :6403
Rubix :0294-1015776
Fabricant :6403 N
EAN :0029176066351
RLT A BILLES 6403 17X62X17

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6403 17X62X17


Existe en version ouverte et flasquée (ZZ) sans ou avec jeu C3. Températures de fonctionnement : de - 10 °C à + 110 °C.
Grooved ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1

Points forts

Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Multiples. Convient aux vitesses élevées et très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur17 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série6403..
Cageacier
Précisionp0
47,51 HT
/ unité
57,01 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.