Roulement rigide à billes PTN 6020-2RS, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 100 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :6020-2RS
Rubix :Y600-1485114
Fabricant :893722
EAN :3660338461774
RLT A BILLES 6020 ETANCHE IMPORT 100X150X24

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6020 ETANCHE IMPORT 100X150X24


Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
2RS - Roulements à billes à gorges profondes

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur24 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6000
Cageacier
Vitesse limite2200 rpm
Précisionp0 (normal / abec 1)
Charge statique de base, radiale - C0r50000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr57000 N
Poids1,19 kg
150,36 € HT
/ 7 unités
180,43 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.