Roulement rigide à billes FAG 6324-M-C3, Diamètre extérieur : 260 mm | Largeur : 55 mm | Diamètre intérieur : 120 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6324-M-C3
Rubix :0255-1020768
Fabricant :0191119400030
EAN :4012801206051


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Largeur | 55 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6324 C3 CAGE MASSIVE 120X260X55
Deep groove ball bearing 63..-M, single row, cf. DIN 625-1
Ce roulement à une rangée de billes FAG se distingue par sa cage en laiton et son jeu radial C3. Cette cage en laiton assure une résistance accrue aux chocs et aux températures élevées et son jeu radial C3 permet de compenser les dilatations thermiques tout en réduisant la friction, ce qui améliore les performances en haute vitesse. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, ce roulement est idéal pour les applications exigeantes en termes de précision et de robustesse. Sa conception ouverte lui permet d’atteindre des vitesses élevées tout en minimisant la friction interne.
Caractéristiques :
Ce roulement à billes est doté d’une cage en laiton, qui assure une résistance optimale aux variations de température et aux charges importantes. Elle apporte une stabilité renforcée sous des charges intenses et réduit l'usure en limitant les déformations sous contrainte. Cette conception garantit une durabilité prolongée et une fiabilité accrue dans les applications exigeantes. Son jeu radial interne C3 permet quant à lui d’absorber les dilatations thermiques tout en réduisant les frottements, favorisant ainsi une vitesse de rotation élevée. Il fonctionne sans joints, ce qui le rend plus accessible pour l'entretien et diminue la friction. Il est particulièrement adapté aux systèmes nécessitant un refroidissement efficace ou un accès direct aux composants.
Entretien :
Une lubrification régulière est essentielle pour garantir un fonctionnement optimal et prolonger la durée de vie du roulement. L'utilisation d'une graisse ou d'une huile compatible avec l'environnement d'exploitation est recommandée pour limiter l'usure. Des inspections périodiques doivent être effectuées afin de vérifier l'état de la lubrification, les niveaux sonores et la présence d'éventuelles vibrations. Un nettoyage minutieux doit être réalisé lors des opérations de maintenance pour éviter toute contamination.
Etanchéité :
Ce roulement à billes est dépourvu de joints d’étanchéité, le rendant plus vulnérable aux contaminants extérieurs, comme la poussière ou les liquides. Cette conception ouverte facilite cependant l’entretien et permet un refroidissement efficace. Il est recommandé de l'utiliser dans des environnements propres et contrôlés afin d'assurer ses performances sur le long terme. Une lubrification adaptée est nécessaire pour compenser l'absence de protection contre les agents extérieurs.
Informations sur la marque :
FAG, appartenant au groupe Schaeffler, est une référence mondiale dans la fabrication de roulements et de solutions de guidage. Son expertise technologique permet d'offrir des produits fiables, conçus pour répondre aux exigences industrielles et automobiles. L’innovation et la maîtrise des matériaux permettent aux roulements FAG d’offrir une grande durabilité et une résistance optimisée aux conditions les plus exigeantes.
Avantages Clés :
- Excellente résistance aux chocs et aux vibrations grâce à la cage en laiton ;
- Conception ouverte facilitant la maintenance et le refroidissement ;
- Adapté aux applications à haute vitesse grâce au jeu radial C3 ;
- Capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens ;
- Bonne tolérance aux dilatations thermiques pour une meilleure stabilité.
Applications :
Ce roulement à billes est idéal pour les moteurs électriques, les pompes industrielles et les systèmes de convoyage. Il est largement utilisé dans les machines-outils, les ventilateurs industriels et les équipements agroalimentaires. Son adaptabilité aux conditions thermiques et aux vitesses élevées en fait un choix privilégié pour les applications aéronautiques, maritimes et agricoles. Ce produit trouve également sa place dans les équipements médicaux et les appareils électroménagers où la précision et la fiabilité sont essentielles.
Caractéristiques :
Ce roulement à billes est doté d’une cage en laiton, qui assure une résistance optimale aux variations de température et aux charges importantes. Elle apporte une stabilité renforcée sous des charges intenses et réduit l'usure en limitant les déformations sous contrainte. Cette conception garantit une durabilité prolongée et une fiabilité accrue dans les applications exigeantes. Son jeu radial interne C3 permet quant à lui d’absorber les dilatations thermiques tout en réduisant les frottements, favorisant ainsi une vitesse de rotation élevée. Il fonctionne sans joints, ce qui le rend plus accessible pour l'entretien et diminue la friction. Il est particulièrement adapté aux systèmes nécessitant un refroidissement efficace ou un accès direct aux composants.
Entretien :
Une lubrification régulière est essentielle pour garantir un fonctionnement optimal et prolonger la durée de vie du roulement. L'utilisation d'une graisse ou d'une huile compatible avec l'environnement d'exploitation est recommandée pour limiter l'usure. Des inspections périodiques doivent être effectuées afin de vérifier l'état de la lubrification, les niveaux sonores et la présence d'éventuelles vibrations. Un nettoyage minutieux doit être réalisé lors des opérations de maintenance pour éviter toute contamination.
Etanchéité :
Ce roulement à billes est dépourvu de joints d’étanchéité, le rendant plus vulnérable aux contaminants extérieurs, comme la poussière ou les liquides. Cette conception ouverte facilite cependant l’entretien et permet un refroidissement efficace. Il est recommandé de l'utiliser dans des environnements propres et contrôlés afin d'assurer ses performances sur le long terme. Une lubrification adaptée est nécessaire pour compenser l'absence de protection contre les agents extérieurs.
Informations sur la marque :
FAG, appartenant au groupe Schaeffler, est une référence mondiale dans la fabrication de roulements et de solutions de guidage. Son expertise technologique permet d'offrir des produits fiables, conçus pour répondre aux exigences industrielles et automobiles. L’innovation et la maîtrise des matériaux permettent aux roulements FAG d’offrir une grande durabilité et une résistance optimisée aux conditions les plus exigeantes.
Avantages Clés :
- Excellente résistance aux chocs et aux vibrations grâce à la cage en laiton ;
- Conception ouverte facilitant la maintenance et le refroidissement ;
- Adapté aux applications à haute vitesse grâce au jeu radial C3 ;
- Capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens ;
- Bonne tolérance aux dilatations thermiques pour une meilleure stabilité.
Applications :
Ce roulement à billes est idéal pour les moteurs électriques, les pompes industrielles et les systèmes de convoyage. Il est largement utilisé dans les machines-outils, les ventilateurs industriels et les équipements agroalimentaires. Son adaptabilité aux conditions thermiques et aux vitesses élevées en fait un choix privilégié pour les applications aéronautiques, maritimes et agricoles. Ce produit trouve également sa place dans les équipements médicaux et les appareils électroménagers où la précision et la fiabilité sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Largeur | 55 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 63..-m |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 3800 rpm |
| Vitesse limite | 4550 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 195000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 225000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 111,98 € HT
/ unité
1 334,38 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h