Roulement rigide à billes NSK 6406ZZ, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement rigide à billes série 6400

Voir les informations techniques

Références

NSK :6406ZZ
Rubix :0294-1015783
Fabricant :6406ZZ N
EAN :00029176425523
RLT A BILLES 6406 2 FLASQUES 30X90X23

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6406 2 FLASQUES 30X90X23


Existe en version ouverte et flasquée (ZZ) sans ou avec jeu C3. Températures de fonctionnement : de - 10 °C à + 110 °C.
Single row deep groove ball bearings, main dimensions according to DIN 625-1, cover plate made of sheet steel on both sides of the bearing

Points forts

Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Multiples. Convient aux vitesses élevées et très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série6406..
Cageacier
Précisionp0
90,09 HT
/ unité
108,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.