Roulement rigide à billes FAG 6006-C-2Z>V, Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6006-C-2Z>V
Rubix :0255-1002546
Fabricant :0955613820000
EAN :4054372857997
RLT A BILLES 6006 2 FLASQUES 30X55X13

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6006 2 FLASQUES 30X72X13


Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes de la génération C est un composant essentiel pour de nombreuses applications industrielles. Il est conçu avec une rangée unique de billes, ce qui lui permet de supporter des charges radiales importantes tout en maintenant une capacité de charge axiale limitée. Ce modèle est fabriqué avec une cage en tôle d’acier qui assure une gestion optimale des billes, réduisant ainsi les frottements et les vibrations. Les flasques métalliques intégrées offrent une protection supplémentaire contre les contaminants externes.

Entretien:
Ce roulement rigide est conçu pour nécessiter peu d'entretien, grâce à sa construction robuste et à ses flasques métalliques. Pour garantir une performance optimale, il est recommandé de vérifier régulièrement l'état des flasques pour détecter toute déformation ou usure. Des inspections périodiques permettront également de s'assurer que la lubrification est adéquate et que le roulement fonctionne sans signes de surchauffe ou de bruits inhabituels.

Étanchéité:
Ce roulement rigide à billes FAG est équipé de deux flasques métalliques qui assurent une excellente étanchéité contre les contaminants externes. Ces flasques métalliques assurent une barrière protectrice contre les contaminants de taille moyenne tels que les débris ou les éclaboussures.

Informations sur la marque:
Schaeffler, groupe industriel renommé à l'échelle mondiale, est synonyme d'innovation, de qualité et de durabilité dans le domaine des technologies de roulements et des solutions d'ingénierie mécanique. La marque FAG, qui fait partie du groupe Schaeffler, s'impose comme un leader incontesté du secteur, offrant une large gamme de roulements à billes à gorge profonde répondant aux exigences les plus pointues des industries les plus diverses.

Points forts

Ce roulement à billes assure une rotation fluide et silencieuse, ce qui est nécessaire pour les applications industrielles où le bruit doit être minimisé. Sa structure robuste et ses matériaux de haute qualité garantissent une durabilité et une résistance aux environnements difficiles. Les déflecteurs le protègent contre les contaminants et maintiennent une lubrification interne propre et efficace, réduisant ainsi la friction et l'usure. Cela garantit un fonctionnement fluide, silencieux et économe en énergie, tout en améliorant la performance, la précision, la fiabilité et la durée de vie du roulement, et en diminuant la maintenance nécessaire. Ce produit est facile à installer et compatible avec de nombreuses applications industrielles.

Applications

- Machines-outils : fraiseuses, tours, perceuses, etc.
- Convoyeurs et systèmes de manutention : bandes transporteuses, ascenseurs, etc.
- Équipements agricoles et agroalimentaires : machines agricoles, systèmes de transformation alimentaire, etc.
- Textile et machines d'impression : machines à tisser, presses d'impression, etc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur13 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série60..-c-2z
Vitesse de référence13800 rpm
Vitesse limite17100 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r8300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14500 N
7,52 HT
/ unité
9,02 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.