Roulement rigide à billes FAG 16008-A-C3, Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 9 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :16008-A-C3
Rubix :0255-1022750
Fabricant :0686820690030
EAN :4012802595758


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 9 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 16008 C3 40X68X9
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Le roulement rigide à une rangée de billes FAG supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens et permet une installation facile. Sa structure ouverte simplifie l'entretien et le rend adapté aux applications à haute vitesse. Doté d'un jeu radial interne C3 et d'une conception interne modifiée (notée "A"), il assure un fonctionnement fluide avec moins de friction.
Caractéristiques :
Ce roulement FAG présente un jeu radial interne C3, offrant une meilleure tolérance aux dilatations thermiques, un fonctionnement stable à haute vitesse et une réduction de la friction interne. Sa conception interne modifiée (notée "A") optimise la répartition des charges et améliore la robustesse en fonctionnement. Ce roulement est conçu pour supporter des charges radiales importantes et des charges axiales modérées. Sa cage en tôle d'acier assure une répartition uniforme des billes, réduisant ainsi le frottement et le bruit. Enfin, l'absence de joints d'étanchéité facilite l'accès pour la lubrification et l'inspection, tout en offrant un couple résistant faible, idéal pour les applications à haute vitesse.
Entretien :
Ce roulement étant ouvert, sans joints ni déflecteurs, il est essentiel de le lubrifier régulièrement avec un lubrifiant adapté à l'application. L'utilisation d'un graissage de qualité permet de réduire l'usure prématurée et d'optimiser la durée de vie du produit. Des inspections périodiques sont recommandées pour détecter toute usure ou anomalie. En cas de signes de défaillance, un remplacement rapide est conseillé afin d'éviter toute détérioration de l'équipement.
Etanchéité :
Ce roulement est de type ouvert, sans joints d'étanchéité. Il est donc plus adapté aux environnements propres et contrôlés. L'absence de joints permet une réduction du couple résistant, ce qui favorise un fonctionnement fluide. Cependant, cette conception expose le roulement aux contaminants extérieurs, tels que la poussière et l'humidité, et nécessite une lubrification régulière pour prévenir toute dégradation.
Informations sur la marque :
FAG, marque du groupe Schaeffler, est une référence mondiale dans la fabrication de roulements et de solutions de guidage pour l’industrie et l’automobile. Forte d’un savoir-faire historique, elle se distingue par des technologies de pointe garantissant fiabilité, performance et longévité. Ses roulements sont conçus pour répondre aux exigences des applications industrielles, offrant une excellente capacité de charge et une résistance optimisée à l’usure.
Avantages Clés :
- Capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens ;
- Conception ouverte facilitant l'entretien et la lubrification ;
- Adapté aux applications à haute vitesse grâce au jeu radial interne C3 ;
- Faible couple résistant, réduisant la friction interne ;
- Fabrication de haute qualité assurant une longue durée de vie.
Applications :
Ce roulement est idéal pour les moteurs électriques, les pompes industrielles, les ventilateurs et les machines-outils. Il convient également aux systèmes de convoyage et aux équipements nécessitant une performance fiable à haute vitesse. Il trouve aussi son utilité dans l'industrie agroalimentaire, les machines agricoles, les systèmes de transmission et les applications aéronautiques, où la gestion thermique et la durabilité sont essentielles.
Caractéristiques :
Ce roulement FAG présente un jeu radial interne C3, offrant une meilleure tolérance aux dilatations thermiques, un fonctionnement stable à haute vitesse et une réduction de la friction interne. Sa conception interne modifiée (notée "A") optimise la répartition des charges et améliore la robustesse en fonctionnement. Ce roulement est conçu pour supporter des charges radiales importantes et des charges axiales modérées. Sa cage en tôle d'acier assure une répartition uniforme des billes, réduisant ainsi le frottement et le bruit. Enfin, l'absence de joints d'étanchéité facilite l'accès pour la lubrification et l'inspection, tout en offrant un couple résistant faible, idéal pour les applications à haute vitesse.
Entretien :
Ce roulement étant ouvert, sans joints ni déflecteurs, il est essentiel de le lubrifier régulièrement avec un lubrifiant adapté à l'application. L'utilisation d'un graissage de qualité permet de réduire l'usure prématurée et d'optimiser la durée de vie du produit. Des inspections périodiques sont recommandées pour détecter toute usure ou anomalie. En cas de signes de défaillance, un remplacement rapide est conseillé afin d'éviter toute détérioration de l'équipement.
Etanchéité :
Ce roulement est de type ouvert, sans joints d'étanchéité. Il est donc plus adapté aux environnements propres et contrôlés. L'absence de joints permet une réduction du couple résistant, ce qui favorise un fonctionnement fluide. Cependant, cette conception expose le roulement aux contaminants extérieurs, tels que la poussière et l'humidité, et nécessite une lubrification régulière pour prévenir toute dégradation.
Informations sur la marque :
FAG, marque du groupe Schaeffler, est une référence mondiale dans la fabrication de roulements et de solutions de guidage pour l’industrie et l’automobile. Forte d’un savoir-faire historique, elle se distingue par des technologies de pointe garantissant fiabilité, performance et longévité. Ses roulements sont conçus pour répondre aux exigences des applications industrielles, offrant une excellente capacité de charge et une résistance optimisée à l’usure.
Avantages Clés :
- Capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens ;
- Conception ouverte facilitant l'entretien et la lubrification ;
- Adapté aux applications à haute vitesse grâce au jeu radial interne C3 ;
- Faible couple résistant, réduisant la friction interne ;
- Fabrication de haute qualité assurant une longue durée de vie.
Applications :
Ce roulement est idéal pour les moteurs électriques, les pompes industrielles, les ventilateurs et les machines-outils. Il convient également aux systèmes de convoyage et aux équipements nécessitant une performance fiable à haute vitesse. Il trouve aussi son utilité dans l'industrie agroalimentaire, les machines agricoles, les systèmes de transmission et les applications aéronautiques, où la gestion thermique et la durabilité sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 160..-a |
| Vitesse de référence | 7800 rpm |
| Vitesse limite | 15200 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9650 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12620 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,99 € HT
/ unité
25,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h