Roulement à billes à contact oblique SNR 3208AC3, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 30.2 mm

Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :3208AC3
Rubix :0302-1374934
EAN :3413521406942
ROULEMENT A BILLES 3208AC3 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur30,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3208AC3 SNR


Roulement rigide à billes, contact oblique, deux rangées, cage polyamide, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur30,2 mm
Jeu Radialc3
Matièreacier
Cagepolyamide
Poids527 kg
Angle25 °
86,23 € HT
/ unité
103,48 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.