Roulement à billes à contact oblique SKF 7316 BECBY, Diamètre extérieur : 170 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 39 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :7316 BECBY
Rubix :0301-1355737
Fabricant :87508
EAN :7316576650864
ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 7316 BECBY SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur39 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT BILLES CONTACT OBLIQUE 7316 BECBY SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces roulements à billes à contact oblique à une rangée peuvent supporter les charges radiales et axiales simultanément, lorsque la charge axiale est dirigée dans un seul sens. Ils peuvent fonctionner à des vitesses élevées, voire très élevées, selon le modèle. Pour supporter des forces axiales élevées dans un seul sens, ils sont plus adaptés que les roulements rigides à billes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur39 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série73be
Cageacier
Vitesse de référence5000 rpm
Vitesse limite5000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r118000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr143000 N
453,00 € HT
/ unité
543,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.