Roulement à billes à contact oblique SKF BSA 206 CGB, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 16 mm
Butées à billes à contact oblique de Super Précision
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :BSA 206 CGB
Rubix :0301-1359436
Fabricant :52795
EAN :7316570420289


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : BUTEE PRECISION P4A BSA206 L'UNITE
Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces roulements à billes de Super Précision offrent une très haute précision de fonctionnement et conviennent particulièrement aux applications à transmission par vis. Ils sont également très adaptés à d’autres applications où un support radial et axial sûr est nécessaire, avec un guidage axial extrêmement précis de l'arbre. Elles procurent un niveau élevé de rigidité axiale et peuvent supporter des charges axiales élevées dans un sens, des vitesses élevées et des accélérations rapides.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | bsa |
| Vitesse de référence | 8000 rpm |
| Vitesse limite | 9500 rpm |
| Angle | 62 ° |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 71000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 28500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,90 € HT
/ unité
304,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours