Roulement rigide à billes NSK 6205NRC3, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 25 mm
Roulement rigide à billes à haute température série 6200
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6205NRC3
Rubix :0294-1155431
Fabricant :6205NRC3 N
EAN :0029176064258




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6205 C3 RAINURE+CLIP 25X52X15
Roulement rigide à une rangée de billes série 6000, double étanchéité et hautes températures.
Cage acier et bagues stabilisées à 150°C (X28), joints viton (DDU7), jeu C3 et graisse haute température.
Deep groove ball bearing single-row, main dimensions acc. to DIN 625-1, bearing play C3, ring groove in sheath of outer race and associated snap ring
Points forts
Niveau sonore réduit "classe E" qualité moteur électrique.
Applications
Très adapté aux applications "moteur électrique, ventilateur, compresseur".
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6205.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 13000 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7850 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,62 € HT
/ unité
22,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours