Roulement rigide à billes FAG 6411-C, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 55 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6411-C
Rubix :0255-1015794
Fabricant :0939991780000
EAN :4054372166181


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6411 55X140X33
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG est conçu pour offrir une fiabilité et une performance accrues dans divers environnements. Grâce à sa construction robuste avec une cage en acier et sa génération C, il se distingue par un fonctionnement plus silencieux et plus économique.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est doté d'une cage en tôle rivetée, offrant une solidité renforcée. Il est conçu pour supporter des charges radiales élevées tout en maintenant une faible résistance au roulement, ce qui permet une meilleure efficacité énergétique des équipements. Sa conception compacte assure une installation facile et rapide dans divers types de machines. La génération C de ce produit se distingue par sa cinématique améliorée, lui permettant de supporter davantage de charges pour une même dimension.
Entretien :
L’entretien de ce roulement rigide à billes est simple : un graissage régulier (ou un contrôle du niveau d’huile), une vérification de l’absence de contaminants, de surchauffe ou de vibrations.
Informations sur la marque :
FAG, une marque du groupe Schaeffler, est un leader mondial dans le domaine des roulements. Depuis plus de 130 ans, la marque s'engage à offrir des produits innovants et de haute qualité aux secteurs industriels. Reconnue pour sa fiabilité et son expertise, FAG contribue à l’optimisation des performances des machines dans divers secteurs de plus de 50 pays.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est doté d'une cage en tôle rivetée, offrant une solidité renforcée. Il est conçu pour supporter des charges radiales élevées tout en maintenant une faible résistance au roulement, ce qui permet une meilleure efficacité énergétique des équipements. Sa conception compacte assure une installation facile et rapide dans divers types de machines. La génération C de ce produit se distingue par sa cinématique améliorée, lui permettant de supporter davantage de charges pour une même dimension.
Entretien :
L’entretien de ce roulement rigide à billes est simple : un graissage régulier (ou un contrôle du niveau d’huile), une vérification de l’absence de contaminants, de surchauffe ou de vibrations.
Informations sur la marque :
FAG, une marque du groupe Schaeffler, est un leader mondial dans le domaine des roulements. Depuis plus de 130 ans, la marque s'engage à offrir des produits innovants et de haute qualité aux secteurs industriels. Reconnue pour sa fiabilité et son expertise, FAG contribue à l’optimisation des performances des machines dans divers secteurs de plus de 50 pays.
Points forts
- Durabilité et fiabilité grâce à une conception en acier robuste.
- Réduction des niveaux de bruit et de vibrations.
- Faible frottement, améliorant l’efficacité énergétique.
- Convient aux applications avec des charges radiales élevées.
- Polyvalence du modèle rigide à bille qui accepte des charges axiales modérées.
- Adapté aux environnements industriels exigeants.
- Réduction des niveaux de bruit et de vibrations.
- Faible frottement, améliorant l’efficacité énergétique.
- Convient aux applications avec des charges radiales élevées.
- Polyvalence du modèle rigide à bille qui accepte des charges axiales modérées.
- Adapté aux environnements industriels exigeants.
Applications
Ce roulement est idéal pour une variété d’applications industrielles, notamment dans les moteurs électriques, les pompes, les compresseurs et les transmissions. Il est également couramment utilisé dans les machines-outils et les systèmes de convoyage. Grâce à sa capacité à fonctionner de manière fiable même sous des charges importantes, il est parfait pour les environnements nécessitant une rotation rapide et régulière.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 64..-c |
| Vitesse de référence | 6500 rpm |
| Vitesse limite | 7300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 60000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 101000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,22 € HT
/ unité
181,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h