Roulement rigide à billes PTN 6307-2RS, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 21 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
Roulement à billes à gorge profonde
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :6307-2RS
Rubix :Y600-1485085
Fabricant :893751
EAN :3660338462061




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 21 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6307 ETANCHE IMPORT 35X80X21
Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
2RS - Roulements à billes à gorges profondes
Points forts
Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement
Applications
Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 21 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6300 |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 4400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 33000 N |
| Poids | 0,43 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,88 € HT
/ 8 unités
39,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h