Roulement rigide à billes NSK 4208, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 40 mm
Roulement rigide à billes 42
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :4208
Rubix :0294-1002486
Fabricant :4208J N
EAN :0029176061981




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 4208 J NSK
NSK produit une large gamme facile à monter et pouvant être employée dans de nombreuses configurations. Les roulements à billes à gorge profonde de NSK sont les plus courants et les plus répandus dans de diverses applications. Leur couple de rotation étant faible, ces roulements conviennent aux applications où faible perte énergétique et haute vitesse sont capables de supporter des charges axiales modérées dans les deux sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 4208.. |
| Cage | acier |
| Précision | p0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,96 € HT
/ unité
152,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h