Roulement rigide à billes PTN S6001-2RS, Diamètre extérieur : 28 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 12 mm
Roulement à billes à gorge profonde
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :S6001-2RS
Rubix :Y600-1485773
Fabricant :894056
EAN :3660338465093




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 8 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6001 INOX ETANCHE IMPORT 12X28X8
Éléments roulants ronds en acier inoxydable avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
2RS - Roulements à billes à gorges profondes - acier inoxydable
Points forts
Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement
Applications
Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 28 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6000 |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 10100 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2120 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 4590 N |
| Poids | 0,02 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,20 € HT
/ 10 unités
44,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h